Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356888772, Handkreissäge GKS 85 G Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-641459
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060157A900
EAN/GTIN:
     3165140607902
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissäge Führungsschiene
Lehrlingskoffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356888772, Handkreissäge GKS 85 G Professional Diese Handkreissäge passt zum neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN. Auch mit Schienen anderer Anbieter ist sie zu verwenden. Sie bietet eine hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte. Produkteigenschaften: , Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung , Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich , Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen , Spindelarretierung , Staubabsaugung , Sanftanlauf Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Sechskantstiftschlüssel 5 mm, Absaugadapter, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3900 GRAMM
Typ:
GKS 85 G
Leistung:
2200 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Schnitttiefe 90°/45°:
85/65 mm
Schrägstellung:
045 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung:
235/30 mm
Gewicht nach EPTA:
7,8 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
060157A900
Markenname:
Bosch
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 239,61*
€ 271,43*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 239,10*
€ 271,44*
€ 4,90*
ab € 240,96*
€ 273,50*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 245,29*
€ 277,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,64*
€ 282,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,44*
€ 323,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 55,08*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 67,15*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 94,23*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 149,56*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 39,51*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.