Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 85 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handkreissäge GKS 85 G: Detailansicht 1
Handkreissäge GKS 85 G: Detailansicht 1
Handkreissäge GKS 85 G: Detailansicht 2
Handkreissäge GKS 85 G: Detailansicht 3
Handkreissäge GKS 85 G: Detailansicht 4
Handkreissäge GKS 85 G: Detailansicht 5
Handkreissäge GKS 85 G: Detailansicht 6
Handkreissäge GKS 85 G: Detailansicht 7
Handkreissäge GKS 85 G: Detailansicht 8
Handkreissäge GKS 85 G: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-060157A900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060157A900
EAN/GTIN:
     3165140607902
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissäge Führungsschiene
Lehrlingskoffer
Handkreissäge GKS 85 G. Mit ihrer hohen Leistung und Führungsschienen-Kompatibilität ist die GKS 85 G Professional der ideale Partner für präzise · geführte Schnitte. Ihr Hochleistungsmotor mit 2.200 W für Schnitte bis 85 mm macht sie zu einer guten Wahl für schwierige Anwendungen. Ihre präzisen Schnittergebnisse sind dem kompatiblen Bosch Führungsschienensystem zu verdanken. Die GKS 85 G Professional ermöglicht mit ihrem optimierten Spanabweiser und dem Turbogebläse eine konstant bessere Sicht auf die Anrisslinie. Verschiedene Materialien wie Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB · Sperrholz oder MDF können diese Kreissäge nicht stoppen. Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel · und ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell · Festool und Makita. Die GKS 85 G Professional ist mit Spindelarretierung · Fußplatte aus Aluminiumdruckguss · Absaugstutzen und Sanftanlauf ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: 1x Kreissägeblatt · Optiline Wood · 235 x 30/25 x 2,8 mm · 24 (2 608 640 725) · Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) · Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 7,8kg· Sägeblattabmessung: 235mm· Netzspannung: 230V· prüfpflichtig: ja· Führungsschienenkompatibel: ja· Sägeblattbohrungs-Durchmesser: 30mm· Unsicherheit K [Holzsägen]: 1,5m/s2· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 350 x 450 x 300mm· Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 65mm· Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 85mmWeitere Informationen:Nennaufnahmeleistung: 2200 WLeerlaufdrehzahl: 5000 min-¹Marke: BOSCH Lieferumfang: 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2.8 mm, Innensechskantschlüssel SW 5), Absaugadapter

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
58
Frei Haus
ab € 240,12*
€ 272,54*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 240,78*
€ 272,55*
€ 4,90*
ab € 240,80*
€ 274,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 245,83*
€ 278,33*
€ 5,95*
ab € 252,40*
€ 287,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,54*
€ 324,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,38*
€ 322,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 55,26*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 67,14*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 94,05*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 149,36*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 39,61*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.