Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356960130, Entgratmaschine 400V GRIT GXE Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-642046
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     79010500403
EAN/GTIN:
     4014586857879
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356960130, Entgratmaschine GRIT GXE Zum Entgraten von Rohren und Profilen: Diese Maschine eignet sich für dasHandwerk und für Kleinserien. Produkteigenschaften: , Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß, auch mit integrierter Absaugung , Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl , Zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm , Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung , Integrierter Sicherheitsschalter mit Motorschutz , Breites Spektrum an Entgratbürsten im Zubehör verfügbar , Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A, ohne Bürste, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29600 GRAMM
Typ:
GRIT GXE
Leistung:
2200 W
Spannung:
400 V
Leerlaufdrehzahl:
1500 min-1
Werkzeug-Abmessungen Ø x Breite max.:
250 x 60 mm
Abmessung (L x B x H):
350 x 380 x 400 mm
Gewicht:
32 kg
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
79010500403
Markenname:
Fein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 778,34*
€ 827,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,02*
€ 827,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 796,85*
€ 846,92*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,19*
€ 847,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,07*
€ 856,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,25*
€ 1.018,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,31*
€ 1.004,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,63*
€ 984,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,07*
€ 972,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,07*
€ 965,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fein
99001002000
ab € 238,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.