| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-849998 Herst.-Nr.: 79010500403 EAN/GTIN: 4014586857879 |
| |
|
| | |
| Entgratmaschine GRIT GXE Zum Entgraten von Rohren und Profilen: Diese Maschine eignet sich für das Handwerk und für Kleinserien. Produkteigenschaften: • Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß, auch mit integrierter Absaugung • Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl • Zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm • Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung • Integrierter Sicherheitsschalter mit Motorschutz • Breites Spektrum an Entgratbürsten im Zubehör verfügbar • Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß Lieferumfang : Maschine, CEE-Stecker 16 A, ohne Bürste Weitere Informationen: | | Marke: | Fein | Leistung: | 2200 W | Spannung: | 400 V | Leerlaufdrehzahl: | 1500 min-1 | Werkzeug-Abmessungen Ø x Breite max.: | 250 x 60 mm | Abmessung: | 350 x 380 x 400 mm | Gewicht: | 32 kg | Herstellername: | C. & E. Fein GmbH | Herstellerartikelnummer: | 79010500403 | Markenname: | Fein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenfräsmaschine, Konturenentgratmaschine, Konturenfräsmaschine, Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, winkelpolierer fein, polierer, 01921050, 4001921050, Bürsten-Entgratmaschine, Bürsten-Entgratmaschinen, Bürstenentgratmaschine, Entgratmaschinen, Fein, Profil-Entgratmaschine, Profil-Entgratmaschinen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 778,34* | € 827,18* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 776,02* | € 827,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 796,85* | € 846,92* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 798,19* | € 847,74* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 811,07* | € 856,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|