Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356999610, Bandsäge MBS125 Metallkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-642365
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3630125
EAN/GTIN:
     4036351036562
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356999610, Metallbandsäge MBS Sie ist besonders leise und präzise: Diese Gehrungs-Metallbandsäge kommt unter anderem auf Baustellen und bei der Montage zur Verwendung. Sie arbeitet vibrations- und verschleißarm, da sie über ein Spezialgetriebe mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl verfügt. Hinzu kommt ein DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten – für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer verglichen mit konventionellen Motoren. Produkteigenschaften: , Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss (nachjustierbar ab MBS 125) und mit Transportsicherung , Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen , Zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC , Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung 30–80 m/min. , Besonders geräuscharm – bis zu 60 % leiser als vergleichbare Sägen , Sägebandspannung frontseitig über Handrad regelbar , Gut ablesbare Skala zur Winkeleinstellung , Serienmäßig mit Materialanschlag und Bi-Metallsägeband , Schnittgenauigkeit von maximal 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge , Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Laufflächeohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet , Nachjustierbarer SägebügelLieferumfang: Maschine, Materialanschlag, Bi-Metall-Sägeband, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23500 GRAMM
Typ:
MBS 125
Leistung:
1010 W
Spannung:
230 V
Sägebandgeschwindigkeit:
3080 m/min
Schnittwinkel:
060 °
Sägebandabmessung:
1440 x 13 x 0,65 mm
Schnittbereich 90° rund (Rohr/Vollmaterial):
125/87,5 mm
Schnittbereich 90° Hohlprofil (liegend/stehend):
125 x 120/120 x 125 mm
Schnittbereich 45° rund (Rohr/Vollmaterial):
80/56 mm
Schnittbereich 45° Hohlprofil (liegend/stehend):
110 x 70/70 x 110 mm
Schnittbereich 60° rund (Rohr/Vollmaterial):
45/31,5 mm
Schnittbereich 60° Hohlprofil (liegend/stehend):
70 x 40/40 x 70 mm
Abmessung (L x B x H):
700 x 350 x 410 mm
Gewicht:
23,5 kg
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
3630125
Markenname:
Metallkraft
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,50*
€ 660,94*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 577,45*
€ 665,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,12*
€ 695,20*
Frei Haus
ab € 620,53*
€ 713,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,64*
€ 714,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,20*
€ 827,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,45*
€ 806,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,65*
€ 769,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,34*
€ 751,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,12*
€ 722,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.