Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsäge MBS125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsäge MBS125
Bandsäge MBS125
Bandsäge MBS125
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356999610
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     3630125
EAN/GTIN:
     4036351036562
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Metallbandsäge MBS 125 Für die Baustelle und die Montage: Diese Gehrungs-Metallbandsäge arbeitet besonders leise und präzise. Vibrations- und verschleißarm ist sie mit ihrem Spezialgetriebe mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl. Der DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten sorgt für eine bis zu 10-fach längere Lebensdauer verglichen mit konventioneller Maschinentechnik. Produkteigenschaften: - Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss (nachjustierbar ab MBS 125) und mit Transportsicherung - Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen - Zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC - Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung 30-80 m/min. - Besonders geräuscharm - bis zu 60 % leiser als vergleichbare Sägen - Sägebandspannung frontseitig über Handrad regelbar - Gut ablesbare Skala zur Winkeleinstellung - Serienmäßig mit Materialanschlag und Bi-Metallsägeband - Schnittgenauigkeit von maximal 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge - Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet - Einfach zu transportieren durch geringes Gewicht Lieferumfang: Maschine, Materialanschlag und Bi-Metall-Sägeband - Abmessungen L x B x H 700 x 350 x 410 mm - Spannung 230 V - Nennaufnahme 1010 W - Sägebandgeschwindigkeit 30-80 m/min - Schnittwinkel 0-60 ^ - Sägebandabmessungen 1440 x 13 x 0,65 mm - Schnittbereich 90º rund Rohr/Vollmaterial 125/87,5 mm - Schnittbereich 90º Hohlprofil liegend/stehend 125 x 120/120 x 125 mm - Schnittbereich 45º rund Rohr/Vollmaterial 80/56 mm - Schnittbereich 45º Hohlprofil liegend/stehend 110 x 70/70 x 110 mm - Schnittbereich 60º rund Rohr/Vollmaterial 45/31,5 mm - Schnittbereich 60º Hohlprofil liegend/stehend 70 x 40/40 x 70 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
700 x 350 x 410 mm
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
1010 W
Sägebandgeschwindigkeit:
30-80 m/min
Schnittwinkel:
0-60 ^
Sägebandabmessungen:
1440 x 13 x 0,65 mm
Schnittbereich 90º rund Rohr/Vollmaterial:
125/87,5 mm
Schnittbereich 90º Hohlprofil liegend/stehend:
125 x 120/120 x 125 mm
Schnittbereich 45º rund Rohr/Vollmaterial:
80/56 mm
Schnittbereich 45º Hohlprofil liegend/stehend:
110 x 70/70 x 110 mm
Schnittbereich 60º rund Rohr/Vollmaterial:
45/31,5 mm
Schnittbereich 60º Hohlprofil liegend/stehend:
70 x 40/40 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, bandsäge metallkraft, bandsäge, bandsäge 230v, Bandsägeblatt, Bandsägen, Metallkreissägen, Metallsägeband, Sägeband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,50*
€ 660,94*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 577,45*
€ 665,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,12*
€ 695,20*
Lager 284
Frei Haus
ab € 620,53*
€ 713,02*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,64*
€ 714,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,02*
€ 848,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,17*
€ 827,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,35*
€ 790,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,63*
€ 771,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,53*
€ 738,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.