Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer METALLKRAFT MBS 125 Metallbandsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4452025
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3630125
EAN/GTIN:
     4036351036562
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Artikelbeschreibung:
- Besonders leise und präzise Gehrungs-Metallbandsägen. Ideal für den Einsatz auf Baustellen und bei der Montage - Ideal zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Teflon - Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung von 30-80 m/min - Besonders geräuscharm - bis zu 60 % leiser als vergleichbare Bandsägen - Vibrations- und Verschleißarm dank Spezialgetriebe mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl - Garantierte Schnittgenauigkeit von max. 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge - Jede Maschine einzeln in Italien auf Präzision geprüft - DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer - Elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlastung - Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet - Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss (nachjustierbar ab MBS 125) und mit stabiler Transportsicherung - Zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall - Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen - Sehr servicefreundlich, da Bauteile sehr leicht zugänglich - Inklusive Materialanschlag und Bi-Metallsägeband M42 Z6 - 10 - MBS 155 K mit Unterbau, Kühlmitteleinrichtung und Kühlmittelleitblech Ausstattungsdetails: - Zwei große Getriebezahnräder aus gehärtetem Stahl für maximale Lebensdauer - DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer - Gussräder mit geschliffenen Laufflächen und Kegelrollenlager - Ohne Gummiauflagen, dadurch geeignet zum Schneiden mit Kühlmittel (Sägeband rutscht nicht ab) - Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar - Zweifach einstellbare Sägebandführungen statt nur einer - Späneabstreifer aus Metall statt aus Filz, dadurch kein Verschleiß - Sägebügel nachjustierbar ab MBS 125 - Gehrungswinkel exakt einstellbar und an Skala ablesbar - Stufenlose Geschwindigkeitsregelung von 30 - 80 m/min
Technische Daten:
Schnittbereich 0° rund (Rohr): 125 mm Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): 87,5 mm Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil): 125 x 120 mm Schnittbereich 0° rechteck stehend (Hohlprofil): 120 x 125 mm Schnittbereich +45° rund (Rohr): 80 mm Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial): 56 mm Schnittbereich +45° rechteck liegend (Hohlprofil): 110 x 70 mm Schnittbereich +45° rechteck stehend (Hohlprofil): 70 x 110 mm Schnittbereich +60° rund (Rohr): 45 mm Schnittbereich +60° rund (Vollmaterial): 31,5 mm Schnittbereich +60° rechteck liegend (Hohlprofil): 70 x 40 mm Schnittbereich +60° rechteck stehend (Hohlprofil): 40 x 70 mm Sägebandgeschwindigkeit(en): 30 - 80 m/min Geschwindigkeitsstufen: stufenlos Sägebandlänge: 1440 mm Sägebandbreite: 13 mm Sägebanddicke: 0,65 mm Schnittwinkel: 0 - 60 Grad Aufnahmeleistung P1: 1,01 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Länge ca.: 350 mm Breite/Tiefe ca.: 700 mm Höhe ca.: 410 mm Höhe max. ca.: 660 mm Gewicht netto ca.: 23,5 kg Abgabeleistung P2: 0,91 kW Motorleistung Kühlmittelpumpe:
Lieferumfang:
- Materialanschlag - Bi-Metall-Sägeband 1440 x 13 x 0,65 mm M42 Z6-10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
23,5 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,50*
€ 660,94*
Lager 6922
1
Frei Haus
ab € 577,45*
€ 665,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,12*
€ 695,20*
Frei Haus
ab € 620,53*
€ 713,02*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,64*
€ 714,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,51*
€ 791,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,00*
€ 771,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,38*
€ 734,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,76*
€ 717,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,45*
€ 687,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.