Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge MBS 125 1440x13x0,65mm 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbandsäge MBS 125 1440x13x0,65mm 30
Metallbandsäge MBS 125 1440x13x0,65mm 30
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-112707
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3630125
EAN/GTIN:
     4036351036562
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere BodenplatteWeitere technische Eigenschaften:· Stellflächenbreite: 320mm· Stellflächenlänge: 720mm· Netzspannung: 230 / 50V / Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 125 mm / -45°: 80 mm / -60°: 50 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 125 mm / -45°: 80 mm / -60°: 50 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 130 x 125 mm / -45°: 80 x 80 mm / -60°: 50 x 50 mm
Sägebandabmessung:
1440 x 13 x 0,65 mm
Schnittgeschwindigkeit:
30-80 m/min
Motorleistung:
1,2 kW
Gewicht:
19 kg
Breite:
700 mm
Länge:
350 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,50*
€ 660,94*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 577,45*
€ 665,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,12*
€ 695,20*
Frei Haus
ab € 620,53*
€ 713,02*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,64*
€ 714,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,94*
€ 786,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,87*
€ 747,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,19*
€ 703,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,73*
€ 673,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 553,83*
€ 659,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,50*
€ 632,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.