Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pa-Seil 3,0 geflochten weiss LG-HASPEL 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pa-Seil 3,0 geflochten weiss LG-HASPEL 30 m
Pa-Seil 3,0 geflochten weiss LG-HASPEL 30 m
Pa-Seil 3,0 geflochten weiss LG-HASPEL 30 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645040043
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645040043
EAN/GTIN:
     4011645040043
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten, weiß Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer, auf Haspel. Die max. Tragkraft wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe weiß - Ø 3,0 mm - max. Tragkraft 20 kg - Fach 1183 - in Baustein 1 - Meter / Haspel 30
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
3,0 mm
max. Tragkraft:
20 kg
Fach:
1183
in Baustein:
1
Meter / Haspel:
30
Weitere Suchbegriffe: polyamid-seil 30m, polyamid seil, kunststoffseil 3mm, Pa-Seil, Seil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 4,21*
€ 5,94*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 6,38*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,48*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 4,52*
€ 6,61*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,88*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,16267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.