Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Seil mit Haken PP 14 mmx30 m schwarz-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Seil mit Haken PP 14 mmx30 m schwarz-weiß
PÖSAMO Seil mit Haken PP 14 mmx30 m schwarz-weiß
PÖSAMO Seil mit Haken PP 14 mmx30 m schwarz-weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-161401
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645010435
EAN/GTIN:
     4011645010435
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylenseil gedreht, schwarz-weiß, mit Karabinerhaken 100 x 10 mm Die Tragfähigkeit des Karabinerhakens liegt bei ca. 150 kg (ohne Gewähr). Diese Angabe bezieht sich nur auf das Seil, nicht auf den Karabinerhaken!
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Belastbarkeit:
325
Länge:
30
Hersteller:
Pösamo
Farbe:
schwarz/weiß
Durchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: polypropylen-seil 14 mm 30 mtr lang, kunstfaser seil, kunstfaser-seil 30m, Seil m. Haken PP 14mmx30mschwarz-weiss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 26,45*
€ 35,08*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 26,54*
€ 35,10*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,83*
€ 35,64*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 27,10*
€ 35,96*
1
€ 4,80*
ab € 29,76*
€ 39,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.