Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seil gefl. weiss/rot 10,0mm Ro.100m (250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE-Seil gefl. weiss/rot 10,0mm Ro.100m (250x200)
PE-Seil gefl. weiss/rot 10,0mm Ro.100m (250x200)
PE-Seil gefl. weiss/rot 10,0mm Ro.100m (250x200)
PE-Seil gefl. weiss/rot 10,0mm Ro.100m (250x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645008494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200600006
EAN/GTIN:
     4011645008494
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyester-Seil, geflochten, DIN 83307

• Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-rot
Ø:
10,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. Tragkraft:
190 kg
Meter / Rolle:
100
udf_EDE_Katalog:
30308581
ø:
10,0 mm
Rolle:
100 m
VE:
100 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645008494
Herstellerartikelnummer:
1200600006
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
190
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Seil, Polyesterseil, Polyethylen-Seil, polyethylen seil, Textil, Seil, (Textil), DIN, 83307, Polyester, Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polyester-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polyester-Seil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
500
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,89*
2 Tage
600
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,89*
Lager 7
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,70*
€ 0,90*
100
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,98*
1 Tag
600
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.