Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645012910, Diverse Kunststoffk.4,0 Ro.30m (250x110)weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-703218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645012910
EAN/GTIN:
     4011645012910
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645012910, Kunststoffk.4,0 Ro.30m (250x110)weiss, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
T:
16,8 mm
AB:
16,0 mm
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 110 mm
Rolle:
1,14 kg
Rolle::
30 m
Fach:
6
in Baustein:
1,2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, KUNSTSTOFFK.4,0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
30
30
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,33*
9 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 0,94*
€ 1,33*
2 Tage
30
30
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,33*
30
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,35*
30
€ 4,80*
ab € 1,02*
€ 1,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.