Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette 4,0 Rolle 30 m (250 x 110)weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffkette 4,0 Rolle 30 m (250 x 110)weiss
Kunststoffkette 4,0 Rolle 30 m (250 x 110)weiss
Kunststoffkette 4,0 Rolle 30 m (250 x 110)weiss
Kunststoffkette 4,0 Rolle 30 m (250 x 110)weiss
Kunststoffkette 4,0 Rolle 30 m (250 x 110)weiss
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645012910
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645012910
EAN/GTIN:
     4011645012910
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette Polyethylen, Rollenware Achtung: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!- Farbe weiß - Abmessungen 250 x 110 mm - Ø 4,0 mm - Nr. 1 - T 16,0 mm - Fach 6 - in Baustein 1,2 - je Rolle 1,40 kg - Meter / Rolle 30 - AB 14,0 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 110 mm
Ø:
4,0 mm
Nr.:
1
T:
16,0 mm
Fach:
6
in Baustein:
1,2
je Rolle:
1,40 kg
Meter / Rolle:
30
AB:
14,0 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, aus, Ketten, Kunststoffk4, 0, Kunststoffketten, Polyethylen, Rollenware, Stahlkette
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
30
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,33*
9 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 0,94*
€ 1,33*
2 Tage
30
30
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,33*
30
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,35*
Lager 284
30
€ 4,80*
ab € 1,02*
€ 1,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.