Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk.4,0 Ro.30m (250x110)weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffk.4,0 Ro.30m (250x110)weiss
Kunststoffk.4,0 Ro.30m (250x110)weiss
Kunststoffk.4,0 Ro.30m (250x110)weiss
Kunststoffk.4,0 Ro.30m (250x110)weiss
Kunststoffk.4,0 Ro.30m (250x110)weiss
Artikel-Nr.:
     4012-144105
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1001300076
EAN/GTIN:
     4011645012910
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette aus Polyethylen

Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!

Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
T:
16,8 mm
AB:
16 mm
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 110 mm
Rolle:
1,14 kg
Rolle::
30 m
Fach:
6
in Baustein:
1,2
Herstellerartikelnummer:
1001300076
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 4,90*
ab € 0,85*
€ 1,31*
9 Tage
30
30
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,33*
11 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 0,94*
€ 1,33*
Lager 4012
30
30
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,33*
30
€ 4,80*
ab € 1,02*
€ 1,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.