Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk. Polyethylen weiss 4,0 Ro.30m(250x110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffk. Polyethylen weiss 4,0 Ro.30m(250x110)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 4,0 Ro.30m(250x110)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 4,0 Ro.30m(250x110)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 4,0 Ro.30m(250x110)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 4,0 Ro.30m(250x110)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 4,0 Ro.30m(250x110)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645012910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645012910
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
absperrkette
Kunststoffkette aus Polyethylen

Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!

Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
Nr.:
1
Abmessungen:
250 x 110 mm
je Rolle:
1,40 kg
Fach:
6
in Baustein:
1,2
Meter / Rolle:
30
innere Länge:
16,0 mm
äußere Breite:
14,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308501
Farbe:
weiß
ø:
4,0 mm
Rolle:
30 m
T:
16,8 mm
VE:
30 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645012910
Herstellerartikelnummer:
1001300076
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
AB:
16,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Ketten, Kunststoffkette, Kunststoffketten, Befestigungstechnik, Kette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
30
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,33*
Lager 7
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 0,94*
€ 1,33*
2 Tage
30
30
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,33*
30
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,35*
30
€ 4,80*
ab € 1,02*
€ 1,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.