Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3622/125, Knipex Elektronik-Bestückungszange spiegelpoliert mit Mehrkomponenten-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-738227
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     36 22 125
EAN/GTIN:
     4003773046967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Bestückungszange
Elektronikbestückungszange
Flachzange
knipex elektronik-bestückungszange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3622/125, 36 22 125, Elektronik-Bestückungszange spiegelpoliert mit Mehrkomponenten- Hüllen 130 mm 36 22 125 Elektronik-Bestückungszange Präzisionszangen für feinste Montage- und Reparaturarbeiten in der Elektronik. Zum Biegen und Abschneiden von Drahtenden an Bauteilen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. zum Abbiegen und Abschneiden unter der Platine auf 1,6 mm Länge. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,0mm - Spitzendicke (W4): 4,0mm - Kopfbreite (W3): 11,0mm - Griffweite: 7,5mm - Backenlänge (L3): 18,0mm - Anwendung: Draht kürzen auf 1,6 mm und biegen, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
77 GRAMM
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
spiegelpoliert
Kopfbreite:
11 mm
Backenlänge:
18 mm
Backendicke (Gelenk):
7 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Spitzendicke:
4 mm
Spitzenbreite:
5 mm
Griffweite:
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: elektronik bestückungszange, flachzange glatte backen, wire cutter, ELEKTRONIK-BESTÜCKUNGSZANGE, KNIPEX, Drahtbiegezange (Werkzeug), Ösenbiegezange
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 31,20*
€ 37,22*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 31,50*
€ 38,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,23*
€ 39,32*
6
€ 5,95*
ab € 33,90*
€ 40,34*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,89*
€ 41,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.