Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Elektronik-Bestückungszange 36 22 125, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     4012-1466683
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     36 22 125
EAN/GTIN:
     4003773046967
Suchbegriffe:
Elektronik-Bestückungszange
Elektronikbestückungszange
Flachzange
knipex elektronik-bestückungszange
36 22 125 Elektronik-Bestückungszange
Präzisionszangen für feinste Montage- und Reparaturarbeiten in der Elektronik. Zum Biegen und Abschneiden von Drahtenden an Bauteilen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Zum Abbiegen und Abschneiden unter der Platine auf 1,6 mm Länge.
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,2 mm
  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,0 mm
  • Spitzendicke (W4): 4,0 mm
  • Kopfbreite (W3): 11,0 mm
  • Griffweite: 7,5 mm
  • Backenlänge (L3): 18,0 mm
  • Anwendung: Draht kürzen auf 1,6 mm und biegen
  • Weitere Suchbegriffe: elektronik bestückungszange, flachzange glatte backen, wire cutter
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    € 4,90*
    ab € 31,20*
    € 37,22*
    10 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 31,50*
    € 38,52*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 31,23*
    € 39,32*
    6
    € 5,95*
    ab € 33,90*
    € 40,34*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 32,89*
    € 41,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,32*
    € 46,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,05*
    € 46,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,21*
    € 44,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,50*
    € 43,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,14*
    € 40,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,23*
    € 37,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Knipex
    35 99 01
    ab € 0,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.