Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Elektronik-Bestückungszange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Spitzendicke 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Elektronik-Bestückungszange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Spitzendicke 4 mm
Knipex Elektronik-Bestückungszange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Spitzendicke 4 mm
Knipex Elektronik-Bestückungszange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Spitzendicke 4 mm
Knipex Elektronik-Bestückungszange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Spitzendicke 4 mm
Knipex Elektronik-Bestückungszange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Spitzendicke 4 mm
Knipex Elektronik-Bestückungszange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Spitzendicke 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-115083
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     36 22 125
EAN/GTIN:
     4003773046967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Bestückungszange
Elektronikbestückungszange
Flachzange
flachzange knipex
36 22 125 Elektronik-Bestückungszange Präzisionszangen für feinste Montage- und Reparaturarbeiten in der Elektronik.
Zum Biegen und Abschneiden von Drahtenden an Bauteilen.
Durchgestecktes Präzisionsgelenk.
Glatt geschliffene Greifflächen.
Kanten sorgfältig entgratet.
Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.
Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile.
zum Abbiegen und Abschneiden unter der Platine auf 1,6 mm Länge.
- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm
- Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,0mm
- Spitzendicke (W4): 4,0mm
- Kopfbreite (W3): 11,0mm
- Griffweite: 7,5mm
- Backenlänge (L3): 18,0mm
- Anwendung: Draht kürzen auf 1,6 mm und biegen
Weitere Informationen:
Norm:
DIN ISO 5743
Kopfveredelung:
spiegelpoliert
Gelenkausführung:
durchgesteckt
Oberflächenausführung:
poliert
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Anwendung:
Draht kürzen auf 1,6 mm und biegen
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneid-Ø weich:
1,2 mm
Spitzendicke:
2,6 mm
Schnabellänge:
18 mm
Kopfbreite:
11,5 mm
Backenlänge:
18 mm
Griffweite:
7,5 mm
Typ:
Bestückungszange
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht:
94 g
Länge:
125 mm
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: flachzange, 36 22 125, bestücken, bestückungszange, bestückungszangen, elektronik, knipex
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 31,18*
€ 37,89*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,94*
€ 39,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,04*
€ 39,11*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 31,61*
€ 39,24*
7 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 40,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 227,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.