Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8801/180 SB, Knipex Wasserpumpenzange 180 mm KNIPEX Alligator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-738772
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     88 01 180 SB
EAN/GTIN:
     4003773035695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8801/180 SB, 88 01 180 SB, Wasserpumpenzange 180 mm KNIPEX Alligator 88 01 180 SB KNIPEX Alligator® guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Bauart, unempfindlich gegen VerschmutzungKarte/Blister. - Einstellpositionen: 9 - Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 1 1/2 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 36mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 42mm, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
202 GRAMM
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Einstellpositionen:
9
Kapazität Rohre mm:
42 mm
Kapazität Rohre Zoll:
1 1/2 in
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Weitere Suchbegriffe: wasserpumpenzange knipex 180mm, wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, wasserrohrzange, WASSERPUMPENZANGE, KNIPEX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 13,25*
€ 17,51*
7 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 17,69*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 17,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,24*
€ 18,62*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
88 01 180
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.