Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Alligator® Wasserpumpen-Zange 88 01 180 SB, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1467027
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     88 01 180 SB
EAN/GTIN:
     4003773035695
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
88 01 180 SB KNIPEX Alligator®
guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. SB-Karte/Blister.
  • Einstellpositionen: 9
  • Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 1 1/2 in
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 36 mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 42 mm
  • Weitere Suchbegriffe: wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, wapu zange, wapuzange
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    € 5,95*
    ab € 13,30*
    € 17,23*
    7 Tage
    10
    6
    Frei Haus
    ab € 13,47*
    € 17,40*
    Lager 6C8MS
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 13,09*
    € 17,69*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 13,35*
    € 19,28*
    20 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 13,37*
    € 19,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6C8MS
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 106,14* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 6C8MS
    Versand: Lager 6C8MS
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Knipex
    88 01 180
    ab € 11,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.