Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852197, Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01PC INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-776502
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107413593
EAN/GTIN:
     5711145265234
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852197, Nass-/Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX Dieser Nass-/Trockensauger mit Filter-Abreinigung Push & Clean ist sehr leise. Sein Edelstahlbehälter ist leicht zu reinigen. Produkteigenschaften: , Waschbare PET-Vlies-Filter , MultiFit-Zubehörsystem , Große Werkzeugablage , SoftStart , Antistatic-Funktion Lieferumfang: Sauger, 3 m Saugschlauch Ø 36 mm, gebogenes Handrohr (Stahl verchromt), 2 Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm, Bodendüse, Fugendüse, PET-Vlies-Filterelement (abwaschbar), Vlies-Filtersack, Netzanschlusskabel 7,5 m, Fabrikat: Nilfisk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14982 GRAMM
Typ:
ATTIX 40-01 PC INOX
Leistung:
1500 W
Spannung:
230 V
Saugleistung:
3700 l/min
max. Unterdruck:
250 mbar
Behältervolumen:
37 l
Schutzart:
IP X4
Schalldruckpegel:
59 dB(A)
Kabellänge:
7,5 m
Abmessung (L x B x H):
450 x 440 x 735 mm
Gewicht:
13 kg
Herstellername:
Nilfisk GmbH
Herstellerartikelnummer:
107413593
Markenname:
Nilfisk
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,77*
€ 464,26*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,50*
€ 465,55*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,78*
€ 477,19*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,13*
€ 503,92*
€ 75,00*
ab € 427,48*
€ 507,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,55*
€ 554,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,64*
€ 550,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,85*
€ 512,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,70*
€ 495,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,50*
€ 467,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,76*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107419592
ab € 28,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.