Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01PC INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01PC INOX
Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01PC INOX
Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01PC INOX
Artikel-Nr.:
     4322S-5356852197
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107413593
EAN/GTIN:
     5711145265234
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX

Dieser Nass-/Trockensauger mit Filter-Abreinigung Push + Clean ist sehr leise. Sein Edelstahlbehälter ist leicht zu reinigen.
Produkteigenschaften:
- Robust, leistungsstark und leicht zu bedienen
- Waschbare PET-Vlies-Filter
- MultiFit-Zubehörsystem
- Große Werkzeugablage
- SoftStart
- Antistatic-Funktion
Lieferumfang: Sauger, 2 Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm, gebogenes Handrohr (Stahl verschromt), 3-m-Saugschlauch Ø 36 mm, Vlies-Filtersack, PET-Vlies-Filterelement, abwaschbar, Bodendüse, Fugendüse, 7,5-m-Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
13000 g
Behältervolumen:
37 l
Abmessungen L x B x H:
450 x 440 x 735 mm
Spannung:
230 V
Schutzart:
IP X4
Nennaufnahme:
1500 W
Unterdruck max.:
250 mbar
Kabellänge:
7,5 m
Schalldruckpegel:
59 dB(A)
Luftmenge:
3700 l/min
Schutzklasse:
II
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,77*
€ 464,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,50*
€ 465,55*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,78*
€ 477,19*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,13*
€ 503,92*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 427,48*
€ 507,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,74*
€ 604,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,04*
€ 598,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,67*
€ 557,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,41*
€ 539,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,48*
€ 508,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,76*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107419592
ab € 28,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.