Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 40-01 PC INOX 37l 1500W Mehrfarben Staubzersetzer (107413593)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nilfisk ATTIX 40-01 PC INOX Mehrfarbig 37 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 40-01 PC INOX Mehrfarbig 37 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 40-01 PC INOX Mehrfarbig 37 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 40-01 PC INOX Mehrfarbig 37 l 1500 W
Artikel-Nr.:
     2753M-3690083
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107413593
EAN/GTIN:
     5711145265234
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Hauptmerkmale

Funktionen  
Fassungsvermögen  37 l
Eingangsleistung  1500 W
Produktfarbe  Mehrfarben
Filtermaterial  Polyethylen-Terephthalat (PET)
Luftstrom  61,6 l/s
Ventilationsdruck (max)  250 mbar
Geräuschpegel  59 dB
Anzahl der Räder  4 Rad/Räder
Kabellänge  7,5 m
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  440 mm
Tiefe  450 mm
Höhe  735 mm
Gewicht  13 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
18,6 kg
Fassungsvermögen:
37 l
Eingangsleistung:
1500 W
Produktfarbe:
Mehrfarben
Filtermaterial:
Polyethylen-Terephthalat (PET)
Luftstrom:
61,6 l/s
Ventilationsdruck (max):
250 mbar
Geräuschpegel:
59 dB
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Kabellänge:
7,5 m
Breite:
440 mm
Tiefe:
450 mm
Höhe:
735 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 390,77*
€ 464,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,50*
€ 465,55*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,78*
€ 477,19*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,13*
€ 503,92*
€ 75,00*
ab € 427,48*
€ 507,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,26*
€ 552,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,43*
€ 549,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,72*
€ 511,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,60*
€ 494,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,77*
€ 465,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,76*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107419592
ab € 28,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.