Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

58211009, Stahlwille Maul-Einsteckwerkzeug 9 X 12 Mm 731/10 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-778117
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58211009
EAN/GTIN:
     4018754033812
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

58211009, Maul-Einsteckwerkzeug 9 X 12 Mm 731/10 9, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
S:
17,5 mm
Schlüsselweite [mm]:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, einsteckmaulschlüssel stahlwille, aufsteckmaulschlüssel, einsteckmaulschlüssel 9x12, 58211009, MAUL-EINSTECKWERKZEUG, STAHLWILLE
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 22,93*
€ 30,10*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 22,98*
€ 30,32*
1
€ 4,00*
ab € 23,23*
€ 30,46*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 23,78*
€ 31,23*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 24,35*
€ 31,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.