Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Solo Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-815310
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019F6004
EAN/GTIN:
     3165140889810
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06019F6004, Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einemeinzigen Kompaktwerkzeug., Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz (nicht im Lieferumfang enthalten). Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche – dank der extrem kompakten Bauform, Leistungsstark: überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment, Kartonrton, 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
185 GRAMM
Akkuspannung:
12.0 V
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Bohrfutter, Ausführung:
1/4'' mit Innensechskantaufnahme (ISK)
Bohrfutterspannbereich, min.:
1 mm
Drehmoment (hart):
30 Nm
Drehmoment (weich):
15 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
15/30/- Nm
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 400 / 0 - 1300 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Service Geräte:
A
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Volumen:
7,871 dm3
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
€ 5,90*
ab € 66,29*
€ 78,22*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 65,93*
€ 78,23*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 66,96*
€ 79,56*
€ 4,90*
ab € 65,75*
€ 79,99*
€ 5,95*
ab € 69,48*
€ 82,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,85*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,51*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,17*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,35*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 17,21*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 31,29*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,15*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 14,91*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,13*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,00*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,91*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,50*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,84*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.