Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber 12V 1-10mm 15-30Nm 15Nm GSR12V-15FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-34883891
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019F6004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber 12V 1-10mm 15-30Nm 15Nm GSR12V-15FC
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Akkukapazität:
0 Ah Ah
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30 mm mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
30 mm mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm mm
Bohrfutter-Spannweite:
1 - 10 mm mm
Drehmomenteinstellung:
15 - 30 Nm. Nm
Gewicht mit Akkupack:
0.6 kg kg
Gewicht ohne Akkupack:
0.6 kg
Höhe:
178 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 - 400 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 - 1300 1/min
Max. Drehmoment:
15 Nm. Nm
Nennspannung:
12 V V
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 66,38*
€ 79,33*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 66,09*
€ 79,34*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 67,55*
€ 80,60*
€ 4,90*
ab € 65,90*
€ 81,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,47*
€ 83,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,75*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,45*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,30*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,92*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,47*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,85*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,02*
Zubehör
Bosch
2608596667
ab € 5,02*
Zubehör
Bosch
2607017080
ab € 6,30*
Zubehör
Bosch
2607017081
ab € 6,26*
Zubehör
Bosch
2607010524
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2607010526
ab € 6,27*
Zubehör
Bosch
2608588165
ab € 9,29*
Zubehör
Bosch
2608587169
ab € 16,71*
Zubehör
Bosch
2608587170
ab € 17,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.