Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Solo Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Solo Version: Detailansicht 1
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Solo Version: Detailansicht 1
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Solo Version: Detailansicht 2
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Solo Version: Detailansicht 3
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Solo Version: Detailansicht 4
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Solo Version: Detailansicht 5
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Solo Version: Detailansicht 6
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Solo Version: Detailansicht 7
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Solo Version: Detailansicht 8
Artikel-Nr.:
     79DAC-06019F6004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019F6004
EAN/GTIN:
     3165140889810
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC · Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug. · Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter · arretierbarem Bit-Halter · Bohrfutter · Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz · Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche – dank der extrem kompakten Bauform · Leistungsstark: überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment · Karton · 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)Weitere technische Eigenschaften:· Schrauben-Ø max.: 7mm· prüfpflichtig: ja· Akkutyp: Lithium-Ionen· Bohrfutter, Ausführung: 1/4" mit Innensechskantaufnahme (ISK)· Drehmoment (hart): 30Nm· Drehmoment (weich): 15Nm· Drehmomentstufen: 20+1· Gewicht exkl. Akku: 0,6kg· Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 400 / 0 - 1300min-1· Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1,5m/s2· Unsicherheit K [Schrauben]: 1,5m/s2· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 213 x 339 x 109mm· Bohrdurchmesser Holz, max.: 19mm· Bohrdurchmesser Stahl, max.: 10mmWeitere Informationen:Akkuspannung: 12 VBohrleistung in Stahl: 10 mmBohrleistung in Weichholz: 19 mmBohrfutterspannweite: 1 / 10 mmGewicht: 0,8 kgMarke: BOSCH Lieferumfang: Karton, 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
25
€ 5,90*
ab € 66,29*
€ 78,22*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 65,93*
€ 78,23*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 66,96*
€ 79,56*
€ 4,90*
ab € 65,75*
€ 79,99*
€ 5,95*
ab € 69,48*
€ 82,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,85*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,51*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,17*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,35*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 17,21*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 31,29*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,15*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 14,91*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,13*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,00*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,91*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,50*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,84*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.