Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05000320001, Wera Schonhämmer mit Köpfen aus Nylon 101 Gr. 4/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-905304
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000320001
EAN/GTIN:
     4013288001382
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05000320001, 101 Gr. 4/35, Schonhämmer mit Köpfen aus Nylon 101 Gr. 4/35
  • Kraftvolles Schlagen mit Oberflächenschutz
  • Schonhammer mit Hammerkopf aus Nylon
  • Für Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Zelt-, Hallen-, Messebau
  • Unlösbare und sichere Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf
  • Hochwertiges Eschenholz
Wera Schonhammer: Zweiseitig konische Konstruktion für eine sichere unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf. Hammerkopf aus sehr hartem Nylon. Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe. Für Blechbearbeitung, Ausbauarbeiten, Zelt, Hallen- und Messebau.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
471 GRAMM
Länge:
290 mm
Kopflänge:
105 mm
Gewicht:
468 g
Rückschlagsfrei:
-
Stiel auswechselbar:
-
Einsätze auswechselbar:
-
Gehäuseausführung:
sonstige
Stielausführung:
Esche
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Nylon
Schlagkopfmaterial Seite 2:
Nylon
Härte Seite 1:
hart
Härte Seite 2:
hart
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier schonhammer, Schonhammer, Nylon, SCHONHÄMMER, WERALIT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 17,71*
€ 23,47*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 17,71*
€ 23,49*
1
€ 4,80*
ab € 17,88*
€ 24,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,02*
€ 25,50*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,07*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 46,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05000305001
ab € 9,87*
Zubehör
Wera
05000310001
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.