Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer mit Nylon-Köpfen, Kopf-Ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer mit Nylon-Köpfen, Kopf-Ø 35 mm
Schonhammer mit Nylon-Köpfen, Kopf-Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-101563
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000320001
EAN/GTIN:
     4013288001382
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Für Anwendungen mit hoher Kerbschlagzähigkeit.- mit Eschenstiel - sichere Verbindung von Kopf und Stiel für besondere Langlebigkeit - geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V - GS-geprüft - Kopf-Ø 35 mm - Größe 4
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
35 mm
Größe:
4
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 23,91*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 23,93*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 17,97*
€ 24,15*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,11*
€ 25,76*
1
€ 6,90*
ab € 20,88*
€ 28,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05000305001
ab € 9,81*
Zubehör
Wera
05000310001
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.