Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05134911001, Wera Phillips Recess-Bits 851/4 A PH 2 x 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-906745
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134911001
EAN/GTIN:
     4013288105219
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05134911001, 851/4 A PH, Phillips Recess-Bits 851/4 A PH 2 x 152 mm
  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Extrahart
  • Profilierte Version
  • 1/4 Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
  • Passendfür AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
Hochwertiger Wera Bit für Phillips-Schrauben. Mit scharfkantigem Profil, das z. B. bei mit Farblack vollgesetztenSchraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet. Extraharte Ausführung. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Abtriebsgröße (metrisch):
- mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Abtriebsgröße:
PH 2
Klingenlänge:
152 mm
Klingenlänge (in Zoll):
6
Klingendurchmesser:
6 mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: bits ph 2x 152 wera, bit (phillips), bits ph2, Phillips Recess-Bits, PHILLIPS, WERALIT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 3,24*
10
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 5,34*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 5,37*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 5,73*
10
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05134908001
ab € 7,03*
Ähnlich
Wera
05134906001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05134907001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05134909001
ab € 5,38*
Ähnlich
Wera
05134910001
ab € 3,14*
Ähnlich
Wera
05134915001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05134912001
ab € 2,98*
Ähnlich
Wera
05134913001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05134914001
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.