Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit PH 2 L=152mm 6,4mm(14) 14Zoll 851/4APH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
851/4 A Bits - Wera Werk - 05134911001
851/4 A Bits - Wera Werk - 05134911001
Wera 851/4 A Bits, PH 2 x 152 mm, 05134911001
Artikel-Nr.:
     262-49310658
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134911001
EAN/GTIN:
     4013288105219
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit PH 2 L=152mm 6,4mm(14) 14Zoll 851/4APH
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Art des Kreuzkopfes:
Phillips PH
Gesamtlänge:
152 mm
Größe:
2
Schraubsystem:
Kreuz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 3,24*
10
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 5,34*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 5,37*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 5,73*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05134908001
ab € 7,03*
Ähnlich
Wera
05134906001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05134907001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05134909001
ab € 5,38*
Ähnlich
Wera
05134910001
ab € 3,14*
Ähnlich
Wera
05134915001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05134912001
ab € 2,98*
Ähnlich
Wera
05134913001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05134914001
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.