Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/4 A DIN3126-F6,3/ISO1173 Phillips PH2 D.6mm L.152mm Antr.-L.20mm CV-Mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05134931001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134931001
EAN/GTIN:
     4013288105219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hochwertiger Wera Bit für Phillips-Schrauben. Mit scharfkantigem Profil · das z. B. bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet. Extraharte Ausführung. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kreuzschlitz PH
Größe:
PH 2
Länge:
152 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Kreuzschlitz PH
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: bits ph 2x 152 wera, bit (phillips), bits ph2, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 3,24*
10
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 5,34*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 5,37*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 5,73*
10
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05134908001
ab € 7,03*
Ähnlich
Wera
05134906001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05134907001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05134909001
ab € 5,38*
Ähnlich
Wera
05134910001
ab € 3,14*
Ähnlich
Wera
05134915001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05134912001
ab € 2,98*
Ähnlich
Wera
05134913001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05134914001
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.