Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-920995
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656039
EAN/GTIN:
     3165140093415
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608656039, Das S 922 HF Flexible for Wood and Metal Säbelsägeblatt macht bündige Schnitte in Holz und Metall.Die gefrästen, geschränkten Zähne machen das Blatt ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Bimetallblatt ist zudem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Die Standardlänge (150 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2463 GRAMM
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Blattmaterial:
BI-METAL
Bleche, Rohre, Profile [mm]:
3-12
Dicke [mm]:
0.9
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<100
Körpermaterial:
HCS
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Holz und Metall
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Paletten [mm]:
<100
Progressiv:
nein
Typ:
S 922 HF
Volumen:
0,044 dm3
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
2.5
Zahnteilung [TPI]:
10
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, 2 608 656 039, SÄBELSÄGEBLATT
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,84*
€ 4,83*
Lager 260
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,21*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 5,64*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 5,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 5,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 26,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656270
ab € 5,28*
Zubehör
Bosch
2608656021
ab € 10,87*
Zubehör
Bosch
2608654981
ab € 10,70*
Zubehör
Bosch
2608656043
ab € 6,37*
Zubehör
Bosch
2608656022
ab € 12,31*
Zubehör
Bosch
2608656016
ab € 1,83*
Zubehör
Bosch
2608657558
ab € 37,40*
Zubehör
Bosch
2608656040
ab € 4,31*
Zubehör
Bosch
2608656017
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.