Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140093415
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 656 039
EAN/GTIN:
     3165140093415
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Das S 922 HF Flexible for Wood and Metal Säbelsägeblatt macht bündige Schnitte in Holz und Metall. Die gefrästen, geschränkten Zähne machen das Blatt ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Bimetallblatt ist zudem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Die Standardlänge (150 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Typ:
S 922 HF
Material:
Holz mit Nägeln | Kunststoff
Werkstoff:
BIM
Nettogewicht:
0,045 kg
Bruttogewicht:
0,045 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>S 922 HF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,044 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
51 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Flexible for Wood and Metal
Breite [mm]:
19
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
150
Zahnteilung [mm]:
2.5
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), Paletten
Zahnteilung [mm] / TPI:
2.5 / 10
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<100
Bleche, Rohre, Profile, von [mm]:
3
Bleche, Rohre, Profile, bis [mm]:
12
Bleche, Rohre, Profile [mm]:
3-12
Paletten [mm]:
<100
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,84*
€ 4,83*
9 Tage
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,21*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 5,64*
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 5,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 5,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,235* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656270
ab € 5,28*
Zubehör
Bosch
2608656021
ab € 10,87*
Zubehör
Bosch
2608654981
ab € 10,70*
Zubehör
Bosch
2608656043
ab € 6,37*
Zubehör
Bosch
2608656022
ab € 12,31*
Zubehör
Bosch
2608656016
ab € 1,83*
Zubehör
Bosch
2608657558
ab € 37,40*
Zubehör
Bosch
2608656040
ab € 4,31*
Zubehör
Bosch
2608656017
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.