Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R87500012, Gedore Red Reduzierstück 1'' x 3/4'' 4-kant 69 mm 3300516


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-945819
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300516
EAN/GTIN:
     4060833005166
Suchbegriffe:
Reduzierstück (Steckeinsatz)
REDUZIERSTÜCK
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R87500012, Reduzierstück 1'' x 3/4'' 4-kant 69 mm 3300516 Matt verchromt, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung, Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - B 20, ISO 1174, mitStiftsicherung, Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
480 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
69 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,4 kg
Norm:
DIN 3120 D 25
Oberfläche:
Matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 14,94*
€ 19,29*
4 Tage
170
5
Frei Haus
ab € 15,60*
€ 19,54*
4 Tage
170
5
€ 5,45*
ab € 15,63*
€ 20,30*
1
€ 4,90*
ab € 14,54*
€ 20,73*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,88*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,90*
Ähnlich
Gedore
2132
ab € 23,65*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 299,25*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,47*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,94*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 849,70*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,03*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 49,67*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,18*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,49*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.