Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240606063, "Steckschlüssel Einsatz 3/8"" 11 x63,5mm 12kt. Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-947342
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6258410
EAN/GTIN:
     4010886625842
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240606063, Steckschlüssel-Einsatz 3/8 , lang , DIN 3124, ISO 2725-1 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 10, ISO 1174 , Kugelfangrille , Verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Griffige Kreuzrändelung , UD-Profil zur Schonung des Schraubkopfes, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
54 GRAMM
Schlüsselweite:
11 mm
Länge:
63.5 mm
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1"
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6258410
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 11,73*
€ 15,11*
Lager 260
4
1
€ 4,95*
ab € 11,72*
€ 15,12*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 11,86*
€ 15,40*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,11*
€ 15,73*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 12,23*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,97*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,19*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,07*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,30*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,01*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,77*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,38*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,55*
Ähnlich
Gedore
6231560
ab € 5,75*
Ähnlich
Gedore
6231640
ab € 6,58*
Ähnlich
Gedore
6231720
ab € 6,59*
Ähnlich
Gedore
6231800
ab € 7,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.