Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.Eins. 3/8" 11 x63,5mm 12kt. Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.Eins. 3/8" 11 x63,5mm 12kt. Gedore
Steckschl.Eins. 3/8" 11 x63,5mm 12kt. Gedore
Steckschl.Eins. 3/8" 11 x63,5mm 12kt. Gedore
Steckschl.Eins. 3/8" 11 x63,5mm 12kt. Gedore
Steckschl.Eins. 3/8" 11 x63,5mm 12kt. Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886625842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4010886625842
EAN/GTIN:
     4010886625842
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/8", lang, Nr. D 30 L

• Verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 • DIN 3124, ISO 2725-1 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Kreuzrändelung

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29331279
Gesamtlänge:
63,5 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Herstellerartikelnummer:
6258410
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Markenname:
GEDORE
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, 12-kant-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz, 3/8", Nuss, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz, 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, 3/8"-Betätigungswerkzeug, 4010886625842, 00000000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 11,73*
€ 15,11*
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 11,72*
€ 15,12*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 11,86*
€ 15,40*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,11*
€ 15,73*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 12,23*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,97*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,19*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,07*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,30*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,01*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,77*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,38*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,55*
Ähnlich
Gedore
6231560
ab € 5,75*
Ähnlich
Gedore
6231640
ab € 6,58*
Ähnlich
Gedore
6231720
ab € 6,59*
Ähnlich
Gedore
6231800
ab € 7,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.