Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240606078, "Steckschlüssel Einsatz 3/8"" 16 x63,5mm 12kt. Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-947347
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6259060
EAN/GTIN:
     4010886625903
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240606078, Steckschlüssel-Einsatz 3/8 , lang , DIN 3124, ISO 2725-1 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 10, ISO 1174 , Kugelfangrille , Verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Griffige Kreuzrändelung , UD-Profil zur Schonung des Schraubkopfes, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
85 GRAMM
Schlüsselweite:
16 mm
Länge:
63.5 mm
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1"
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6259060
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 14,08*
€ 18,26*
Lager 260
9
1
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 18,28*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 14,35*
€ 18,68*
1
€ 5,90*
ab € 13,89*
€ 18,93*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 14,78*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,97*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,19*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,07*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,30*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,01*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,77*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,38*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,55*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,39*
Ähnlich
Gedore
6258840
ab € 13,17*
Ähnlich
Gedore
6258920
ab € 13,53*
Ähnlich
Gedore
6259140
ab € 14,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.