Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 16 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 16 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 16 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 16 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 16 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 16 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624838
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6259060
EAN/GTIN:
     4010886625903
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
85
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Stecknuss
Ausführung kurz / lang:
lang
Kopftiefe (a1, t):
17 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
63,5 mm
Abtriebsgröße:
16
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,085 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
16
Gesamtlänge:
63,5
Durchmesser 1:
22,2 mm
Durchmesser 2:
22 mm
Außendurchmesser:
22,2 mm
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 14,35*
€ 17,87*
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 17,88*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 14,42*
€ 18,11*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,86*
€ 18,39*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 14,80*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,30*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 54,74*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,43*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,08*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,68*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 16,97*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,78*
Ähnlich
Gedore
6258840
ab € 13,15*
Ähnlich
Gedore
6258920
ab € 13,60*
Ähnlich
Gedore
6259140
ab € 14,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.