Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243314160, Kraft-Seitenschneider VDETT mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-947610
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 06 200 T
EAN/GTIN:
     4003773081494
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243314160, VDE-Kraft-Seitenschneider mit Befestigungsöse , Kopf verchromt , Griffe mit Mehrkomponenten- Kunststoffhüllen , Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 , Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl , DIN ISO 5749 , Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung , Angeschmiedete Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung Vorteil: Kraftersparnis durch verbesserteHebelverhältnisse gegenüber herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge., Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
330 GRAMM
Länge:
200 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
4,2 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
3,0 mm
Schneidwerte Ø Pianodraht:
2,5 mm
Norm:
DIN ISO 5749
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
74 06 200 T
Weitere Suchbegriffe: Kraftseitenschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, knipex kabelschere 200 mm, kabelschere knipex, kabelschere, KRAFT-SEITENSCHNEIDER, 7406/200 T, 4003773081494, 74 06 200 T, 957346, 1512659
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 29,83*
€ 35,77*
5 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 29,83*
€ 35,78*
1
€ 4,90*
ab € 29,19*
€ 35,97*
Lager 260
11
1
€ 4,95*
ab € 30,69*
€ 36,77*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,78*
€ 36,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.