Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-488950 Herst.-Nr.: 74 06 200 T EAN/GTIN: 4003773081494 |
| |
|
| | |
| VDE-Kraft-Seitenschneider Nr. 74 06 200 T mit Befestigungsöse •Zange verchromt •Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen •Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 •Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet •DIN ISO 5746 •Angeschmiedete Gelenkachse für dauerhafte, harte Beanspruchung •Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung Hinweis: 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 200 mm | Schneid-Ø mittel: | 4,2 mm | Schneid-Ø hart: | 3 mm | Schneid-Ø Piano: | 2,5 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 74 06 200 T | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,08* | € 35,78* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,48* | € 36,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,38* | € 36,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,64* | € 36,73* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,17* | € 37,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|