Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4263308140, LED-Maschinenleuchte Nachtwächter 130mm 300Lumen Bauer + Böcker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-948046
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/61
EAN/GTIN:
     4260131235474
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4263308140, LED-Maschinenleuchte Nachtwächter , Aluminiumgehäuse , Standfuß mit gummiummanteltem Magnet , Hochleistungs-LED, wasserdicht vergossen , Gleichmäßiges, blend- und flackerfreies Licht , Anschluss anMaschinensteuerung oder mit Netzteil (jeweils 24 V) , Für den Einsatz im Innenbereich sowie gegen zeitweiliges Untertauchen (IP 67) geschützt bis zur Netzteilkupplung Lieferung: Mit Netzteil. Nachtwächter , Rundes Gehäuse , Frei drehbar , Abstrahlwinkel 160°, Fabrikat: Bauer & Böcker
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
300 lm
Leistung:
3 W
Lichtfarbe:
5500 K
Abmessungen:
153 x 40 x 40 mm
Markenname:
Bauer & Böcker
Herstellername:
Bauer & Böcker GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900/51
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, maschinenleuchte led ip67, lichtleiste led, lichtleiste, Leuchte, LED, 4260131235474, 1503248
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 91,18*
€ 110,65*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 91,61*
€ 110,69*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,99*
€ 111,02*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 88,56*
€ 111,23*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 101,34*
€ 121,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/68
ab € 205,32*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/63
ab € 169,08*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/67
ab € 136,60*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/62
ab € 137,71*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/66
ab € 87,87*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/61
ab € 88,11*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/52
ab € 125,97*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/53
ab € 178,66*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/83
ab € 182,52*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/55S
ab € 82,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.