| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-957319 Herst.-Nr.: 08 26 145 T BK EAN/GTIN: 4003773081753 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
0826/145 T BK, 08 26 145 T BK, Spitzkombizange mit Befestigungsöse 08 26 145 T BK Spitz-Kombizange Kleine Kraft-Kombizange mit spitzem Maul.. Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.. besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher). Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile. gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen. Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs. Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk. MitSchneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 8,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm² - Absturzsicherung: ja - VDE-geprüft: ja , Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 195 GRAMM | Oberfläche: | verchromt | Griffe: | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft | Kopf: | verchromt | Norm IEC: | IEC 60900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange knipex vde, kombinationszange, kombinationszange knipex, trockenbau werkzeug, SPITZKOMBIZANGE, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,78* | € 33,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,86* | € 34,16* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,00* | € 34,26* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,94* | € 36,63* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,72* | € 37,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|