| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51367018 Herst.-Nr.: 08 26 145 T BK EAN/GTIN: 4003773081753 |
| |
|
| | |
| Spitz-Kombizange 08 26 145 T BK 08 26 145 T BK Spitz-Kombizange leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk. besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher). Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile. Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs. Weitere Informationen: | | Vorstehende Schneide: | nein | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | ja | ESD geprüft: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Griffausführung: | 2-Komponenten | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange knipex vde, kombinationszange, kombinationszange knipex |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,78* | € 33,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,86* | € 34,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,00* | € 34,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,94* | € 36,63* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,72* | € 37,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|