Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, 1 Materialschub, 1 HR 528x413x400 mm | BI0115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer, 1 Materialschub, 1 HR 528x413x400 mm | BI0115
Rollcontainer, 1 Materialschub, 1 HR 528x413x400 mm | BI0115
Rollcontainer, 1 Materialschub, 1 HR 528x413x400 mm | BI0115
Rollcontainer, 1 Materialschub, 1 HR 528x413x400 mm | BI0115
Artikel-Nr.:
     261-BI0115
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFAM1S1F505
EAN/GTIN:
     5020073737776
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Beistellschrank mit Registraturausz...
Büromehrzweckschrank
Rollcontainer, 1 Materialschub, 1 HR 528x413x400 mm | BI0115

Rollcontainer mit verdeckten Rollen
HxBxT 528 x 413 x 400 mm
1 Materialschub
1 Hängeregistratur abschließbare
Schübe 80% ausziehbar
Korpus in Lichtgrau ähnl. RAL 7035
Schübe in Oxfordblau ähnl. RAL 5013
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Rollcontainer
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Schubfachausführung:
Auszug 80%
Schranktyp:
Schubfachschrank
Verriegelung:
Zylinderschloss
Schubladenmaterial:
Stahl
HxB mm:
521x413
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
400
Serienname:
Serienunabhängig
Ausstattung Schublade:
1 Schub+1 Hängeregister
Farbe:
Lichtgrau/Oxfordblau
Ausführung:
1 Materialschub, 1 Hängeregistratur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 123,12*
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 84,48*
€ 123,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,48*
€ 130,29*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,04*
€ 141,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,23*
€ 143,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.