Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-PFAM1S1F505 Herst.-Nr.: PFAM1S1F505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe lichtgrau/oxfordblau
Der mobile Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag
Der mobile Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 1 Universalschublade und 1 Hängeregistraturschublade auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Das Zentralschloss in der Hängeregistraturschublade sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden. Maße: H 528 x B 413 x T 400 mm Farbe: lichtgrau/oxfordblau Abschließbar Hängeregistratur Format DIN A4 Kleinteileablage Materialablage Lieferumfang 1 mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe lichtgrau/oxfordblau
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 | Farbe: | 634 anthrazitgrau | Gesamthöhe: | 495 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 775 mm | TÜV/GS: | ja Abschließbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Flügeltürenschrank Schublade, Flügeltürenschrankschublade, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, hängeregistraturschrank bisley, beistellschrank, Mehrzwecktisch, Tisch, Kantinentisch, Seminartisch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,00* | € 123,12* | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,48* | € 123,72* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 101,48* | € 130,29* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,04* | € 141,79* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,23* | € 143,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|