Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLPFAM1S1F505 Herst.-Nr.: PFAM1S1F505 EAN/GTIN: 5020073737776 |
| |
|
| | |
| - Hängeregistraturschrank 2 Schübe 1-bahnig
- 1 Universalschublade, 1 Hängeregistraturschublade
- 75 % Auszug
- Schubladen auf kugelgelagerten Laufschienen
- Qualität zu niedrigen Preisen
- ideal für das Home Office und Bereiche mit geringer Nutzung
- A4 Hängeregistratur
- Großes Etikettenfenster
- Materialschale
- Maße: HxBxT 521x413x400 mm
- Korpus: lichtgrau, Fronten: oxfordblau
Weitere Informationen: | | Anzahl der Bahnen: | 1 | Anzahl der Schlüssel: | 2 | Anzahl der Schubfächer: | 2 | Art des Griffes: | Kunststoff mit Etikettenfenster | Besonderheiten: | auf Rollen | Breite: | 413 mm | Bruttogewicht: | 11.11 kg | Farbe: | grau/blau | Farbname: | lichtgrau/oxfordblau | Höhe: | 521 mm | Marke: | k.A. | Material: | Stahl | Schloss vorhanden: | ja | Sockel vorhanden: | nein | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Flügeltürenschrank Schublade, Flügeltürenschrankschublade, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, hängeregistraturschrank bisley, beistellschrank, PFA, PFAM1S1F |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,00* | € 123,12* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,48* | € 123,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 101,48* | € 130,29* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,04* | € 141,79* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,23* | € 143,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|