Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe Korpus lichtgrau, Fronten oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe Korpus lichtgrau, Fronten oxfordblau
mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe Korpus lichtgrau, Fronten oxfordblau
mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe Korpus lichtgrau, Fronten oxfordblau
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-PFAM1S1F505
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFAM1S1F505
EAN/GTIN:
     5020073737776
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Beistellschrank mit Registraturausz...
Büromehrzweckschrank
Der mobile Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 1 Universalschublade und 1 Hängeregistraturschublade auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Das Zentralschloss in der Hängeregistraturschublade sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden. Maße: H 528 x B 413 x T 400 mm. Farbe Korpus lichtgrau, Schubladen oxfordblau.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
GB
Höhe:
528 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
400 mm
Farbcode:
505 Korpus lichtgrau, Fronten oxfordblau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 123,24*
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 84,50*
€ 123,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,49*
€ 130,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,05*
€ 141,93*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,78*
€ 143,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.