Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Flügeltürenschrank Fachboden
>
Artikel
C+P Fachboden extra lichtgrau | CA5698
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-CA5698
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
09180-80|S10001
EAN/GTIN:
4025314195217
Suchbegriffe:
Acurado
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
C+P Fachboden extra lichtgrau | CA5698
Fachboden extra lichtgrau RAL 7035 für Schrankbreite 930 mm und Schranktiefe 500 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Flügeltürenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Universal-Flügeltürenschrank
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Zusatzfachboden
,
Fachboden Flügeltürenschrank
,
Flügeltürenschrank Fachboden
,
Flügeltürenschrankfachboden
,
fachboden maße (bxt): 92,5 x 45,2cm
,
fachboden flügeltürenschrank
,
fachboden stahl
,
Aktengarderobenschrank
,
Schiebetürenschrank
,
Flügeltürenschrank
,
Aktenschrank (Flügeltüren)
,
Aufsatzschrank
,
Beistellschrank
,
Garderobenschrank (Flügeltüren)
,
Hängeregistraturschrank (Flügeltüren)
,
Karteischrank (Flügeltüren)
,
Registraturschrank
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 24,37*
€ 33,62*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 23,99*
€ 33,79*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,14*
€ 34,64*
Lager 79DAC
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,71*
€ 35,37*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,20*
€ 36,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Einlegeboden 1060807035 1200x500mm lackiert lgr
C+P Möbelsysteme
1060807035
ab € 29,46*
Ähnlich
Einlegeboden Acurado 900 Stahl lackiert, (HxBxT): 2,6 x 119,5 x 35,7 cm
CP
09360-80|S10001
ab € 30,16*
Ähnlich
Fachboden ACURADO für Aktenschrank, Breite 925 mm, für Schrankmaße BxT 930 x 400 mm.
C+P Möbelsysteme
1040-80|7035
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen