Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-1018
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-1018
Artikel-Nr.:
     261-CB0983-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41422-100-300-735118
EAN/GTIN:
     4055479639479
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
pavoy fächerregal
Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-1018

Ordnungsschrank mit Türen
3 Fachreihen = 39 Fächer
HxBxT 1950x1000x400mm
Gesamtbelasbarheit 400kg
Anzahl Böden: 36
Zinkgelb
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Ordnungsschrank
Ausstattung:
3 Fachreihen, 39 Fächer, 36 Böden
Schließung:
Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
Ausführung Tür:
Flügeltür
Tiefe mm:
400
Höhe mm:
1950
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: fächer regal, fächerregal 39 fächer, Ordnungsschrank, Ordnungsregale, Fächerschrank, Ordnungssystem, Postschränke, Fächerregale, Sortiersysteme, Sortierschrank, Sortierschränke, Postverteilschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,75*
€ 1.076,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,98*
€ 1.075,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,03*
€ 1.040,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,42*
€ 1.002,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,04*
€ 942,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735204
ab € 792,36*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735300
ab € 705,49*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735303
ab € 787,09*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735510
ab € 787,16*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735512
ab € 701,27*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735515
ab € 790,76*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735611
ab € 711,17*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735716
ab € 788,75*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735
ab € 710,67*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735905
ab € 788,49*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735910
ab € 791,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.